|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107509527 Herst.-Nr.: EY1B005 EAN/GTIN: 5903018665153 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 48 mm |  | Tiefe | 42.7 mm |  | Höhe | 152 mm | Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Produktfarbe | Weiß |  | Steuerung | Tasten, Drehregler |  | Plug | Ja |  | Befestigungstyp | Tisch |  | Kabellänge | 2.9 m |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Lieferumfang | Pop-Filter enthalten | Ja |  | Mikrofon-Stoßhalterung enthalten | Ja |  | Desktop-Ständer | Ja |  | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A | Mikrofon | Typ | PC-Mikrofon |  | Mikrofon-Frequenz | 18 - 21000 Hz |  | Bit-Rate | 24 Bit |  | Samplerate | 48 kHz |  | Mikrofon Stummschaltung | Ja |  | Mikrofonhalter | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Geräteschnittstelle | USB |  | Kopfhörerausgang | Ja |  | USB Anschluss | Ja |  | USB-Stecker | USB Typ-B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |