| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107508641 Herst.-Nr.: 10021572_0 EAN/GTIN: 4052025215729 |
| |
|
| | |
| Ausziehbares Gewürzregal mit 4 Ebenen Dank des Gewürzregals bewahren Sie kleine Flaschen, Teedosen, Salz- oder Pfefferstreuer jederzeit griffbereit in der Küche auf. Die 4-stufige Gewürztreppe sorgt dafür, dass Sie jedes Utensil bzw. deren Beschriftung sofort im Blick haben. Sollten Sie mehr Stellfläche benötigen, ziehen Sie das Kräuterregal einfach aus. Auch optisch vermag der Kräuterständer aus Bambus zu überzeugen. Die warmen Farben und die Maserung verleihen jeder Einrichtung natürlichen Charme. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 385 mm | | Tiefe | 280 mm | | Höhe | 110 mm | | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Typ | Regal für Leitern | | Befestigungstyp | Freistehend | | Material | Bambus | | Produktfarbe | Bambus | | Empfohlene Platzierung | Küche | | Anzahl | 1 | | Anzahl der Regale | 4 Regale | | Einstellbare Regale | Ja |
|
| | |
| | | |
| |