Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FT2U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FT2U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107469539
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FT2U180
EAN/GTIN:
     4052792067262
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9250 g
Merkmale
Kabellänge
180 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,93*
€ 698,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,14*
€ 683,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,23*
€ 657,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,87*
€ 637,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.