Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FT1U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FT1U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U180 Glasfaserkabel 180 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107469495
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FT1U180
EAN/GTIN:
     4052792067118
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9400 g
Merkmale
Kabellänge
180 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.