| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107426827 Herst.-Nr.: 800032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3 Dichtungsringe + 1 Filtersieb für Aluminium Espressokocher, Original Bialetti erhältlich für die Espressokocher der Größen 1, 2, 3, 4, 6, 9 und 12 Tassen (bitte gewünschte Größe oben auswählen). Außendurchmesser Dichtungsringe: 1 Tasse: 51mm, 2 Tassen: 57mm, 3/4 Tassen: 65mm, 6 Tassen: 72mm, 9 Tassen: 81mm, 12 Tassen: 89mm Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Italien | Merkmale | Produkttyp | Filter screen kit | | Material | Aluminium | | Markenkompatibilität | Bialetti | | Kompatibilität | Moka Express, dama, Elettrica, Fiammetta, Break, happy, Mini Express, Moka Melody Sport, Alpine, Moka timer, Rainbow |
|
| | |
| | | |
| |