Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMH64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMH64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMH64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMH64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMH64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMH64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107366587
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH64GX5M4B5600Z36
EAN/GTIN:
     840006600862
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
CAS Latenz
36
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version
1.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr5 ram corsair, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.