Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58811 Koaxialkabel 10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58811 Koaxialkabel 10 m Weiß
Goobay 58811 Koaxialkabel 10 m Weiß
Goobay 58811 Koaxialkabel 10 m Weiß
Goobay 58811 Koaxialkabel 10 m Weiß
Goobay 58811 Koaxialkabel 10 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107340624
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58811
EAN/GTIN:
     4040849588112
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE, CE, REACH
Merkmale
Kabellänge
10 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
95 dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
5.4 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Kabel-Klasse
A+
Zertifizierung
WEEE, CE, RoHS, REACh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.