Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT Touchscreen 405 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT Touchscreen 405 g Schwarz
Garmin 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT Touchscreen 405 g Schwarz
Garmin 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT Touchscreen 405 g Schwarz
Garmin 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT Touchscreen 405 g Schwarz
Garmin 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT Touchscreen 405 g Schwarz
Garmin 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT Touchscreen 405 g Schwarz
Garmin 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT Touchscreen 405 g Schwarz
Garmin 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT Touchscreen 405 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107133231
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02748-10
EAN/GTIN:
     753759298616
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Marine Navigationssystem
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Navigation
Spurführung
Ja
Sprachbefehl
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Akustische Signale
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 Zoll
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display
TFT
Anzeigegröße (HxV)
6.8 x 4.2 Zoll
Anzeigegerät
172 x 107 mm
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Voice-Landkarte
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
405 g
Breite
200 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
125 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,36*
€ 673,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,74*
€ 661,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,94*
€ 638,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,77*
€ 619,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,21*
€ 578,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.