Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte H470M K (rev. 1.0) Intel H470 Express LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte H470M K (rev. 1.0) Intel H470 Express LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H470M K (rev. 1.0) Intel H470 Express LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H470M K (rev. 1.0) Intel H470 Express LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H470M K (rev. 1.0) Intel H470 Express LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H470M K (rev. 1.0) Intel H470 Express LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H470M K (rev. 1.0) Intel H470 Express LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Gigabyte H470M K (rev. 1.0) Intel H470 Express LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107125082
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     H470M K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Diskreter Grafik support
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel H470 Express
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Kühlung
Aktiv
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
185 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA Anschlüsse
2
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
TPM-Anschluss
Ja
Parallel Verbinder
Ja
Serielle Port-Headers
1
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Optischer Audio-Digitalausgang
3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Nettop, mini-PC, miniPC, gigabyte mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1200, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.