Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88419 Koaxialkabel 0,2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88419 Koaxialkabel 0,2 m Grau
DeLOCK 88419 Koaxialkabel 0,2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10684729
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88419
EAN/GTIN:
     4043619884193
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Kurzbeschreibung
Dieses Anschlusskabel können Sie an Ihr HF (Hochfrequenz) Modul z.B. WLAN stecken, um einen SMA Anschluss zu erhalten. Somit können Sie nun eine SMA Antenne an das Modul anschließen, um ein HF Signal zu senden und zu empfangen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Stecker
I-PEX M / SMA F
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.