Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird KPD-U-03 Numerische Tastatur Notebook / PC USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird KPD-U-03 Numerische Tastatur Notebook / PC USB Schwarz
Gembird KPD-U-03 Numerische Tastatur Notebook / PC USB Schwarz
Gembird KPD-U-03 Numerische Tastatur Notebook / PC USB Schwarz
Gembird KPD-U-03 Numerische Tastatur Notebook / PC USB Schwarz
Gembird KPD-U-03 Numerische Tastatur Notebook / PC USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106753641
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     KPD-U-03
EAN/GTIN:
     8716309124928
Suchbegriffe:
Gembird Tastaturen
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.45 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Merkmale
Geräteschnittstelle
USB
Zweck
Notebook / PC
Tastatur-Switch
Scherenschlüsselschalter
Tastatur - Tastenanzahl
18
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
125 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.