Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-0946 Herst.-Nr.: HSE-611E EAN/GTIN: 4977766822886 |
| |
|
| | |
| Der Original Brother HSe-611E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 0,8 bis 3,1 mm entwickelt.
Der bedruckte Schlauch muss lediglich über ein Kabel gelegt und mit einer Heißluftpistole erwärmt werden, damit er schrumpft und das Kabel fest umschließt. Es wird kein Klebstoff benötigt. So wird sichergestellt, dass sich der Schrumpfschlauch auch in einer warmen Umgebung nicht vom Kabel löst.
Die Original Brother HSe-611E Schrumpfschlauchkassette ist eine echte Bereicherung für Kabelbeschriftungen aller Art und gehört in den Werkzeugkasten jedes Elektrikers. Mit ihr können Sie deutlich lesbare Etiketten drucken, um bestimmte Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und Ihre Arbeit effizienter auszuführen. Weitere Informationen: Leistungen | Druckfarben | Schwarz | | Produktfarbe | Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | Gewicht und Abmessungen | Breite des Bands | 5.2 mm | | Farbbandlänge | 1.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, brother beschriftungsbänder schwarz auf gelb, hängebox, hängebox gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,58* | € 20,29* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,60* | € 20,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,66* | € 20,30* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,29* | € 21,21* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,39* | € 21,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|