| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106162181 Herst.-Nr.: HSE-621E EAN/GTIN: 4977766822909 |
| |
|
| | |
| Der Original Brother HSe-621E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 1,6 bis 5,4 mm entwickelt.
Der bedruckte Schlauch muss lediglich über ein Kabel gelegt und mit einer Heißluftpistole erwärmt werden, damit er schrumpft und das Kabel fest umschließt. Es wird kein Klebstoff benötigt. So wird sichergestellt, dass sich der Schrumpfschlauch auch in einer warmen Umgebung nicht vom Kabel löst.
Die Original Brother HSe-621E Schrumpfschlauchkassette ist eine echte Bereicherung für Kabelbeschriftungen aller Art und gehört in den Werkzeugkasten jedes Elektrikers. Mit ihr können Sie deutlich lesbare Etiketten drucken, um bestimmte Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und Ihre Arbeit effizienter auszuführen. Weitere Informationen: Leistungen | Druckfarben | Schwarz | | Produktfarbe | Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | Gewicht und Abmessungen | Breite des Bands | 9 mm | | Farbbandlänge | 1.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, brother schriftbandkassette schwarz auf gelb 9mm 8m, hängebox, hängebox gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |