| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106131591 Herst.-Nr.: 800116871 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler 9V Akku - Neues Leben für Ihre Spielzeuge, Radios, Alarmanlagen, Rauchmelder, Fernbedienung uvm. 9 Volt Blockakku mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Wiederaufladbar Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Technische Details | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Merkmale | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 350 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 9 V | | Batteriekapazität | 3.15 Wh | | Kompatible Produkte | 6LR61 MN1604 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, 9v-block akkus 350 mah, 9v block akku, ni-mh block akku, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA |
| | |
| |