Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223456 Netzstecker-Adapter Typ E/F hybrid Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223456 Netzstecker-Adapter Typ E/F hybrid Universal Weiß
Hama 00223456 Netzstecker-Adapter Typ E/F hybrid Universal Weiß
Hama 00223456 Netzstecker-Adapter Typ E/F hybrid Universal Weiß
Hama 00223456 Netzstecker-Adapter Typ E/F hybrid Universal Weiß
Hama 00223456 Netzstecker-Adapter Typ E/F hybrid Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106130290
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ E/F hybrid
Buchsenstecker-Typ
Universal
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Universal-Buchsensteckertypen
Typ A, Typ B, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT)
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.