Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888400188 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888400188 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz, Grau
VHBW 888400188 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz, Grau
VHBW 888400188 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz, Grau
VHBW 888400188 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz, Grau
VHBW 888400188 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106122202
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888400188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Makita Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
Makita 8281DWAE Makita BDF343RHJ Makita BDF446RFE Makita BFR540ZJ Makita BHR162RFE Makita BHR162RFJ Makita BHR162ZJ Makita BTD134RFE Makita BTD136RFE Makita BTD136RFJ Makita BTP130RFE Makita DDA340RMJ Makita DDF446RMJ Makita DDF448RMJ Makita DF347D Makita DHP446RFJ Makita DHP448Y1J Makita DJR145RM1J Makita DJV141RM1J Makita DTD134RMJ Makita DTD134Y1J Makita DTD136RMJ Makita DTD137Y1J Makita DTP131RMJ Makita DTP131Y1J Makita DTW280RMJ Makita HP347D Makita HP347DWE Makita HP347DWEX3 Makita JV143D Makita MT070E Makita MT080E Makita TD126D Makita UH480D Makita UM165D Makita UR140D
Zertifizierung
CE & RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.