Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2X7000C34 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2X7000C34 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2X7000C34 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2X7000C34 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2X7000C34 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2X7000C34 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2X7000C34 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2X7000C34 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106114047
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX5M2X7000C34
EAN/GTIN:
     840006600732
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
7000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
34
Speicherspannung
1.45 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.