Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Fotodrucker Thermodruck 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Fotodrucker Thermodruck 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Fotodrucker Thermodruck 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Fotodrucker Thermodruck 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Fotodrucker Thermodruck 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Fotodrucker Thermodruck 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106075734
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6747GL
EAN/GTIN:
     6941812701614
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
xiaomi fotodrucker
fotodrucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
4" x 6" (10x15 cm)
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier
Druckgröße
10 x 15 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
3.5x4,4x6 "
Systemanforderung
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Graustufen
256
Steuerung
Tasten
Unterstützte Anwendungen
Xiaomi Home
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
124.6 mm
Höhe
83.6 mm
Gewicht
1200 g
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
20 Blätter
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Spannung
24 V
Gleichstrom (max.)
1.6 A
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)
60 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.