Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 91717 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit, Platin Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 91717 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit, Platin Tisch/Bank
Fellowes 91717 Flachbildschirm-Tischhalterung 53,3 cm (21") Graphit, Platin Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105249
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91717
EAN/GTIN:
     5051395387059
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
  • Geeignet für herkömmliche oder Flachbildschirme bis 53,3cm (21") oder max. 36kg
    - Höhe in 5 Stufen zwischen 64 und 165mm verstellbar
    - Stabile Kunststoffbasis dient auch als Ablagefläche
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
21 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
64 - 165 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungstiefe
416 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1420 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Graphit, Platin
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
91712-70
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.