|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-105002905 Herst.-Nr.: 66988 EAN/GTIN: 4043619669882 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses RJ45 Stecker Set von Delock beinhaltet geschirmte RJ45 Stecker mit passenden Knickschutztüllen und Einfädelhilfen, um Verlegekabel von 24 - 23 AWG optimal zu konfektionieren.
Mit Schlüssel zum Verriegeln Der RJ45 Stecker lässt sich in der RJ45 Buchse z. B. an Anschlussdosen oder an Verteilerfeldern und Switches im Schaltschrank verriegeln, um ihn vor unbefugter Benutzung zu sichern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16 mm |  | Tiefe | 22.6 mm |  | Höhe | 11.7 mm | Merkmale | Stecker | RJ45 |  | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich |  | Formfaktor des Steckers | Gerade |  | Material | Polycarbonat (PC) |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/UTP (STP) |  | AWG Kabelgröße | 23/24 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |