Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 micro ATX
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 micro ATX
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 micro ATX
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 micro ATX
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 micro ATX
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104989523
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     911-7D91-011
EAN/GTIN:
     4711377023283
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4-Slots
4
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
5
Grafik
Diskreter Grafik support
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
Stromversorgung, Temperatur
Kühlung
Aktiv
Energiequelle
ATX
BIOS
Clear-CMOS-Taste
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
6
SATA III Anschlüsse
7
S/PDIF aus Stecker
Ja
Audio-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 4.0, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
7
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
7200 MHz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,27*
€ 416,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,59*
€ 376,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.