Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm 16785482 Fotodrucker Thermodruck 800 x 800 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm 16785482 Fotodrucker Thermodruck 800 x 800 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm)
Fujifilm 16785482 Fotodrucker Thermodruck 800 x 800 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm)
Fujifilm 16785482 Fotodrucker Thermodruck 800 x 800 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm)
Fujifilm 16785482 Fotodrucker Thermodruck 800 x 800 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104941747
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16785482
EAN/GTIN:
     4547410487688
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Sofortbild-Drucker
fuji fotodrucker
SQUARE Link Midnight Green
Erweitere Deine Sichtweise mit dem INSTAX SQUARE Link. Ein Smartphonedrucker, der nicht nur fasziniert, sondern Dich auch mit Deinen Lieblingsmenschen verbindet. Denn Eure schönsten Momente im Leben verdienen die Chance, in Händen gehalten zu werden.

SQUARE Sofortbilder, und soviel mehr
Zuerst kam das SQUARE Sofortbild, dann kam die Magie - Augmented Reality Zauberei um genau zu sein. Mit Spezialeffekten, die sich hinter QR-Codes verbergen und über Smartphones aktiviert werden, erwecken wir Deine Sofortbilder zum Leben.

Aber das ist noch nicht alles. Über die SQUARE Link App kannst Du personalisierte Bilder über INSTAX Connect an andere SQUARE Link App Nutzer senden. Einfach mit Skizzen, Filtern und Stickern dekorieren und ausdrucken. Wie wirst Du Dein SQUARE erweitern?

INSTAX Connect - Sent with love
Mit dem SQUARE Link Smartphonedrucker bleibst Du von dem einen bis zum anderen Ende der Welt in Verbindung, egal wie weit Ihr voneinander entfernt seid. Gestalte einfach ein Bild mit Stickern und Text über die SQUARE Link App und sende es über Deine bevorzugte Social Media App, damit es geöffnet, gedruckt und bewundert werden kann.

AR Print
Mit dem AR Print eröffnen sich unendliche Möglichkeiten. Der erste INSTAX-Modus, der Deinen Aufnahmen eine zusätzliche Dimension verleiht, indem Du einfach einen QR-Code mit Deinem Smartphone scannst.

Füge Spezialeffekte hinzu - Give the art of expression
Verleihe Deinen Sofortbildern mit originellen Spezialeffekten einen zusätzlichen animierten "Wow"-Effekt. Wir haben Geburtstagstorten, Regenbögen oder sogar Seifenblasen, die Dich zum Strahlen bringen.

Füge eine Botschaft hinzu - Give a special message
Verstärke Deine Aufnahme mit einer versteckten animierten Botschaft.

Füge ein Foto hinzu - Give more of your world
Ergänze Deine Geschichte durch ein zusätzliches Bild und erweitere Deinen Moment.

Füge einen Hintergrund hinzu - Give an eye-popping edge
Verleihe Deinem Bild einen lebendigeren Eindruck, indem Du einen transparenten Hintergrund hinzufügst.

Füge eine Skizze hinzu - Give a little freedom
Du bist der Künstler Deines Sofortbildes. Füge eigene Skizzen oder Zeichnungen hinzu und personalisiere Dein Bild.

Einfaches Drucken - Swipe 'n' print
Du hast Deine Aufnahme, jetzt werde kreativ. Füge Text hinzu, schneide das Bild zurecht, ändere die Kontraste oder die Sättigung, wende vielleicht einen Filter an. Zum Schluss verbinde Dich über Bluetooth mit dem SQUARE Link und swipe nach oben, um zu drucken. Ganz einfach.

Rahmen-Druck - Werde kreativ!
Nimm ein Bild auf und füge einen lustigen Rahmen hinzu, der zur Stimmung passt. Soll es lustig, gruselig, künstlerisch oder völlig verrückt sein?

Video-Druck - Cut 'n' print
Du hast ein Video aufgenommen und möchtest eine Szene als Sofortbild festhalten? Verwende die SQUARE Link App, um ein Sofortbild von Deiner Lieblingsszene zu machen. Noch nie war es so einfach, einen Moment für immer einzufrieren.

Collagen-Druck - Alle Erinnerungen vereint
Mit dem Collagen-Druck kannst Du alle Deine Lieblingsmomente in einem einzigen SQUARE Sofortbild zusammenfassen, um noch mehr von Deiner Geschichte zu erzählen.

Sticker - It's your choice
Warum solltest Du Dich auf nur einen Sticker pro Sofortbild beschränken, wenn Du aus über 1.600 In-App Stickern wählen kannst? Von "Happy Birthday"-Stickern bis hin zu "Ich liebe dich"-Stickern - Füge Deine Favoriten vor dem Druck hinzu.

Zeitlose Eleganz
Der INSTAX SQUARE Link ist klein, leicht und passt überall hin. Er ist in zwei Farben erhältlich - Ash White und Midnight Green. Das farbige LED-Licht des instax Buttons ist nicht nur stylisch, sondern informiert Dich auch über den Modus und den Akku Deines SQUARE Link Printers.

Farbmodus - Look here!
Zwei sehr unterschiedliche Looks, beide stilvoll und beide ideal, um unvergessliche Momente festzuhalten. Nutze den INSTAX Rich Modus für satte Farben oder wähle den INSTAX Natural Modus für das klassische Sofortbild-Feeling. Zwei unterschiedliche Farbausgaben, zwei unverwechselbare Möglichkeiten.

Reprint - Same again?
Nutze die ganz neue Funktionstaste auf der Vorderseite Deines Druckers, um Deinen schönsten Moment nochmal auszudrucken.

Zeichnen, bearbeiten und drucken - Make it your own
Bringe Deine Kreativität zum Vorschein. Erfasse Deine eigene Skizze oder beliebige Grafik mit der App und füge sie Deinem Sofortbild hinzu.

Dein Sofortbild im Quadrat mit dem INSTAX SQUARE Film
Lass Deiner Kreativität freien Lauf und fang an, Grenzen zu verschieben. Alles festgehalten mit unserem INSTAX SQUARE Sofortbildfilm. Der quadratische Traum eines jeden Sofortbildliebhabers. Leg los und probier es aus.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Midnight Green
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
37.5 mm
Höhe
127.5 mm
Gewicht
236 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
3 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Maximale Auflösung
800 x 800 DPI
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
12 s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Weitere Suchbegriffe: sofortbild drucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.