Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Ultimate Graffiti Rucksack Sport-Rucksack Schwarz, Rot Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Ultimate Graffiti Rucksack Sport-Rucksack Schwarz, Rot Polyester
Herlitz Ultimate Graffiti Rucksack Sport-Rucksack Schwarz, Rot Polyester
Herlitz Ultimate Graffiti Rucksack Sport-Rucksack Schwarz, Rot Polyester
Herlitz Ultimate Graffiti Rucksack Sport-Rucksack Schwarz, Rot Polyester
Herlitz Ultimate Graffiti Rucksack Sport-Rucksack Schwarz, Rot Polyester
Herlitz Ultimate Graffiti Rucksack Sport-Rucksack Schwarz, Rot Polyester
Herlitz Ultimate Graffiti Rucksack Sport-Rucksack Schwarz, Rot Polyester
Herlitz Ultimate Graffiti Rucksack Sport-Rucksack Schwarz, Rot Polyester
Herlitz Ultimate Graffiti Rucksack Sport-Rucksack Schwarz, Rot Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104888939
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043040
EAN/GTIN:
     4008110344843
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Der erste Schulrucksack von Herlitz aus recycelten PET Flaschen; ideal für Kinder ab 8 Jahren geeignet; Außenstoff besteht zu 70% aus recyceltem Material; komplett PVC frei; Schulrucksack hilft damit nicht nur der Umwelt sondern ist auch gut für das Kind; im Hinblick auf die Ergonomie steht der Herlitz Grundschulrucksack Ultimate einem klassischen Schulranzen in nichts nach; höhenverstellbarer Brustgurt; zweifach verstellbare Schultergurte bieten einen optimalen Tragekomfort; Kunststoff-Füße am Boden sorgen für einen stabilen Stand; für die Sicherheit des Kindes ist gesorgt; Reflexmaterialien auf der Fronttasche; im Seitenbereich und an den Schultergurten des Herlitz Schulranzens verhelfen zu einer guten Sichtbarkeit und Sicherheit in der Dunkelheit; Herlitz Schulrucksack Ultimate ist mit seinen 3 geräumigen Hauptfächern für alle Gelegenheiten gewappnet; Fronttasche der Schultasche ist mit einem Namensschild und einem Schlüsselanhänger ausgestattet; Zudem verfügt er im Inneren über eine zusätzliche Netztasche in der auch Kleinigkeiten nicht verloren gehen; Zwei Seitentaschen mit Gummizug bieten einer Trinkflasche oder einer Brotdose den perfekten Platz; Zudem ermöglichen die seitlich angebrachten Kompressionsriemen das einfache reduzieren bzw. erweitern des Volumens und machen den Herlitz Grundschulrucksack Ultimate besonders flexibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
650 g
Merkmale
Rucksack-Typ
Sport-Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyester
Färbung
Muster
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Notebook-Gehäuse
Ja
Anzahl von Fächern
3
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Hüftgurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Reflektierende Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.