Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-464U NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-464U NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104854747
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-464U-8G
EAN/GTIN:
     4711103082218
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
TS-464eU
1U Rackmount NAS mit kurzer Tiefe und 2,5GbE, Upgrade auf M.2 NVMe SSD Steckplätze für mehr Leistung

Das TS-464eU ist mit einem Intel® Celeron® N5095/5105 Quad-Core Prozessor (Turbo bis zu 2,9 GHz) ausgestattet. Das Platzsparendes Design mit geringer Tiefe ermöglicht eine einfache Installation in kleinen Medienschränken oder an Orten mit viel Verkabelung. Mit erweiterbarer Speicherkapazität und funktionsreichen Apps übertrifft das TS-464eU die vorherige Generation.

Quad-Core Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz mit Arbeitsspeicher aufrüstbar auf 8 GB
Das TS-464eU ist mit einem Intel® Celeron® N5095/N5105 Quad-Core Prozessor (Turbo bis zu 2,9 GHz) mit 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher ausgestattet, der bis zu 16 GB aufrüstbar ist. Mit der Intel® AES-NI Verschlüsselungs-Engine bietet das TS-x64eU eine unübertroffene Verschlüsselungsleistung mit AES-256 Bit Verschlüsselungsbeschleunigung, wodurch die Systemleistung gesteigert und gleichzeitig die Sicherheit der auf dem NAS gespeicherten sensiblen Geschäftsdaten gewährleistet wird.

Aufbau einer 2,5GbE High-Speed-Netzwerkumgebung
QNAP bietet umfassende, budgetfreundliche Speicher- und Netzwerklösungen, die eine Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten bieten. Rüsten Sie Ihr Arbeits- oder Heimnetzwerk jetzt einfach und flexibel auf, um bandbreitenintensive Anwendungen zu bewältigen.

Ein schnelles 2,5GbE NAS
Ein QNAP NAS verfügt über einen oder mehrere 2,5GbE-Anschlüsse, und Port Trunking ermöglicht Ihnen die Kombination mehrerer Anschlüsse für ein größeres Bandbreitenpotenzial.

Upgrade für Computer und Server
Server und Desktops können PCIe-basierte QNAP Netzwerkkarten installieren, die 10G/5G/2,5G/1G/100M Multi-Gig unterstützen.

Hinzufügen eines 5GbE Ports zu Laptops
Laptops und aufrüstungsbeschränkte Computer können den tragbaren USB 3.2 Gen 1 auf 5GbE Adapter von QNAP verwenden, mit dem Sie sich über USB mit 5G/2,5G/1G/100M Netzwerken verbinden können.

Ein Switch, der 2,5GbE+ unterstützt
QNAP 10GbE/NBASE-T Switches unterstützen 10G/5G/2,5G/1G/100M und ermöglichen den Anschluss mehrerer Workstations und Geräte für die schnelle Zusammenarbeit in Umgebungen mit hoher Gerätedichte.

Zukunftssichere IT-Infrastruktur für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
Das TS-464eU ist auch ideal mit den managed und unmanaged 2,5 GbE/10 GbE Switches von QNAP abgestimmt, um schnelle, sichere und skalierbare Netzwerkumgebungen zu bilden, ohne das Budget zu überschreiten. QNAP bietet außerdem 2,5GbE/5GbE/10GbE PCIe-Karten und USB 5GbE-Adapter für Windows®/Linux®-Workstations an, mit denen Sie ganz einfach eine High-Speed-Netzwerkumgebung für eine produktive Zusammenarbeit im Team aufbauen können.

Steigern Sie die Produktivität mit mehreren USB-Ports
Mit zwei USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Ports und einem USB 2.0 (480Mbps) Port können Sie schnell große Dateien auf dem TS-464eU sichern und von dort übertragen. USV, andere kompatible USB-Geräte können ebenfalls angeschlossen werden, um die Funktionalität und das Anwendungspotenzial zu erhöhen.

Beschleunigen Sie KI-gestützte Bilderkennung und Caching mit TPU und PCIe Erweiterung M.2 PCIe Gen3
Das TS-464eU ist mit zwei M.2 PCIe Gen3 Steckplätzen ausgestattet, die Cache-Beschleunigung oder SSD Speicherpools für verbesserte Leistung oder Edge TPU für KI-Bilderkennung ermöglichen.

NVMe 2 SSDs für Cache-Beschleunigung oder effizienten Tiered-Storage
Das TS-464eU unterstützt SSD-Caching und verfügt über zwei M.2 Steckplätze, die M.2 PCIe NVMe SSDs mit 2280 Formfaktor (separat erhältlich) zur Steigerung der Gesamtleistung des NAS unterstützen. Die Qtier™-Technologie kann auch verwendet werden, um das TS-464eU mit Auto-Tiering auszustatten, das zur kontinuierlichen Optimierung der Speichereffizienz über alle installierten Speichergeräte hinweg beiträgt.

Beschleunigen Sie die KI-gestützte Bilderkennung mit TPU
Durch die Verwendung einer Google Edge TPU für QNAP AI Core (der KI-gestützten Engine für Bilderkennung), kann das TS-464eU eine äußerst schnelle Gesichts- und Objekterkennung durchführen. Google Edge TPU ermöglicht QuMagie die schnelle Verarbeitung tausender Fotos mit superschneller KI-Bilderkennung und Klassifizierung und QVR Face die Analyse von Videos in Echtzeit für die sofortige Gesichtserkennung.

Schnellere Bilderkennung mit integrierter Intel® OpenVINO™ KI-Engine.
Mit integrierten Intel® OpenVINO™ KI-Rechenressourcen beschleunigt das TS-464eU die KI-Bilderkennungsleistung, ohne andere Anwendungen oder Dienste zu beeinträchtigen. QNAP AI Core arbeitet hauptsächlich mit der Anwendung QuMagie.

Direkte 4K HDMI Ausgabe für die Anzeige von Multimedia und virtueller Maschinen
Das TS-464eU ist mit Intel® UHD Graphics ausgestattet, die Dual-Channel Hardwaredekodierung und Echtzeittranskodierung* unterstützt. Der HDMI 1.4b Ausgang unterstützt bis zu 4K @30Hz, wovon besonders Anwendungen im Bereich Videoproduktion/Bearbeitung oder Industriedesign profitieren, die auf hohe Auflösung und realistische Farben sowie intensive Speicherung, Übertragung und Anzeige von Medien angewiesen sind. Durch den Anschluss des TS-464eU an einen HDMI-Bildschirm können Sie auf dem NAS gespeicherte Multimediainhalte direkt ansehen oder das TS-464eU als vielseitige Workstation verwenden, indem Sie virtuelle Maschinen von Virtualization Station oder Ubuntu Linux Station direkt ausgeben.

QTS 5, schnell, reibungslos und benutzerfreundlich!
Das TS-464eU wird standardmäßig mit dem Betriebssystem QTS 5 ausgeliefert, das mit einem aktualisierten Systemkern, einer optimierten Benutzeroberfläche und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen eine neue Generation der Benutzerfreundlichkeit bietet.

Heller. Reibungsloser. Es wird Ihnen gefallen.
Beim Navigieren in QTS 5 werden Sie die Liebe zum Detail bemerken, die für ein hervorragendes Browsing-Erlebnis sorgt. Genießen Sie eine optimierte NAS-Nutzung, ein komfortables visuelles Design und finden Sie Ihre Lieblingsanwendungen schneller.

Erste Schritte mit dem Hinweisschild
Bei der Erstinstallation führt Sie die Hinweistafel durch den Einrichtungsvorgang. Befolgen Sie einfach die Step-by-Step Anleitungen für eine schnelle und einfache Einrichtung.

Reibungslose und reaktionsschnelle Benutzeroberfläche
Ob das Anklicken von Schaltflächen, das Wechseln zwischen Apps oder das Auf- und Zuklappen von Fenstern - jede Aktion läuft deutlich flüssiger ab. Auch die Suchleiste im Hauptmenü hilft dabei, gewünschte Apps schnell zu finden.

Umfassende Lösungen für Sicherung und Notfallwiederherstellung
Das TS-464eU unterstützt verschiedene Apps, die all Ihre Sicherungsanforderungen abdecken. Praktizieren Sie sichere IT-Gewohnheiten, indem Sie regelmäßig Dateien und Geräteinhalte sichern, damit diese bei Bedarf einfach wiederhergestellt werden können.

PC/Laptop-Sicherung
Für Windows® können Sie NetBak Replicator installieren, um Ihren PC auf einem QNAP NAS zu sichern. Für macOS® brauchen Sie nur die integrierte Time Machine einrichten, um Ihre Daten zu sichern.

Externe Sicherung für NAS
Hybrid Backup Sync macht es einfach, Daten von einem TS-464eU auf ein anderes QNAP NAS oder Remote-Server zu sichern, um Ihre 3-2-1 Sicherungsstrategie zu erfüllen.

VM-Sicherung
Genießen Sie ein lizenzfreies VMware® und Hyper-V VM-Backup mit quellseitiger inkrementeller Sicherung, globaler Deduplizierung und Wiederherstellungskomprimierung.

SaaS-Backup
Schützen Sie Cloud-Daten von Unternehmen durch Sichern/Synchronisieren von Dateien, E-Mails, Kalendern und Kontakten von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf das NAS.

Cloud-Sicherung für NAS
Hybrid Backup Sync unterstützt gängige Cloud-Speicher für die Sicherung von NAS-Daten. Für die Sicherung auf Objekt-Cloud-Speicher ist VJBOD Cloud besonders nützlich, um die Bandbreitennutzung und die Sicherungszeit zu reduzieren.

QuDedup-Technologie
Hybrid Backup Sync eliminiert redundante Daten an der Quelle und sichert dann die deduplizierten Daten, was hilft, Zeit und Speicherkosten zu sparen und gleichzeitig effiziente Backups mehrerer Versionen zu erstellen.

Snapshots mit mehreren Versionen entschärfen Bedrohungen durch Ransomware
Das TS-464eU unterstützt blockbasierte Snapshots, die den Zustand des Systems zu einem beliebigen Zeitpunkt aufzeichnen. Dies hilft, Daten zu schützen, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden können, was die Bedrohung durch Ransomware erheblich eindämmt.

Volume- und LUN-Snapshots
Erstellen Sie Snapshots in Sekundenschnelle und stellen Sie das gesamte Volume/LUN auf einen bestimmten Zeitpunkt zurück, um den Verlust wichtiger Daten zu verhindern.

Sofortige Wiederherstellung von Snapshots
Snapshot-Inhalte können auf einem lokalen NAS, oder auf Ordner-/Dateibasis auf einem lokalen/entfernten NAS oder im Cloud-Speicher schnell wiederhergestellt werden. Sie können Snapshots auch bequem von der Client-Seite aus anzeigen und wiederherstellen.

Snapshots sichern
Vervielfachen Sie den Datenschutz durch Sichern von Snapshot-Dateien! Replizieren Sie Volume/LUN-Snapshots im TS-464eU auf ein entferntes NAS (Snapshot Replica), indem Sie nur die vorgenommenen Änderungen kopieren. Dies kann Zeit und Bandbreite sparen und manuell oder nach Zeitplan ausgeführt werden.

Die beste Dateiablage und das beste Zentrum für Zusammenarbeit
Das TS-464eU integriert umfangreiche Anwendungen zum Speichern, Verwalten, Synchronisieren, Suchen und Archivieren von Dateien. Es unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für eine optimierte Dateifreigabe unter Windows®, Mac® und Linux®/UNIX® und bietet die intelligenteste NAS-Lösung für die professionelle Verwaltung Ihrer Dateien.

File Station
Verwalten Sie alle Dateien im TS-464eU, greifen Sie darauf zu und geben Sie sie frei, und betrachten Sie Snapshot-Dateien – alles über Ihren Webbrowser. Sie können auch problemlos entfernte NAS-Ordner und Cloud-Speicher einbinden.

Qsync
Machen Sie jede Datei, die auf ein TS-464eU hochgeladen wird, für verknüpfte Geräte wie Computer, Laptops und mobile Geräte verfügbar. Sie können freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame Nutzung von Dateien in Gruppen synchronisieren, um die Flexibilität von Teamprojekten und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug hilft Ihnen, Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails schnell anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen zu finden. Es unterstützt auch Qfiling, um einmalige oder automatische Archivierungsaufgaben basierend auf Ihren Suchkriterien durchzuführen.

Qfiling
Automatisieren Sie Ihre Dateiorganisation ─ Dazu müssen Sie lediglich Ihre Dateien kategorisieren und einen Zeitplan einrichten, den Rest erledigt Qfiling. Qfiling ermöglicht auch intelligentes Recycling, das gefilterte Dateien sofort in den Papierkorb verschiebt.

Umfassende Sicherheits- und Berechtigungseinstellungen
Das TS-464eU ist mit flexiblen Berechtigungseinstellungen und Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet. Neben IP-Sperre, 2-Schritt Verifizierung und HTTPS-Verbindung gibt es weitere Apps, die einen optimalen Schutz des NAS vor Bedrohungen wie Malware und Hackern gewährleisten.

Vereinfachte Berechtigungseinstellungen
Das TS-464eU unterstützt umfassende Zugriffsrechtseinstellungen für Freigabeordner, Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), LDAP und Windows ACL, um IT-Mitarbeitern eine effiziente Verwaltung von Benutzerkonten und Zugriffsrechten für mehrere NAS-Systeme zu ermöglichen.

QuFirewall-Schutz
Unterstützt IPv6, Firewall-Zugriffslisten und GeoIP-Filter zur Einschränkung des Zugriffs basierend auf geografischen Standorten für höhere NAS-Netzwerksicherheit.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal für das TS-464eU, das auf Schwachstellen prüft und Empfehlungen zur Verbesserung der NAS-Sicherheit gibt. Es integriert auch Antiviren- und Anti-Malware-Scansoftware.

Malware Remover
Scannen Sie Ihr TS-464eU regelmäßig mit den neuesten Malware-Definitionen. Im Falle der Erkennung von infizierten Dateien werden diese sofort entfernt, um die Sicherheit der NAS-Daten zu gewährleisten.

All-in-One Lösung zum Hosten virtueller Maschinen und Container
Durch die Ausführung mehrerer virtueller Maschinen und Container auf dem TS-464eU können Sie Mehrfachnutzer-Umgebungen und Anwendungen bereitstellen, um die Verwaltungseffizienz zu erhöhen und Hardwarekosten zu sparen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch App, welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP NAS und anderen physischen Geräten im Netzwerk verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen und die Netzwerkbereitstellung vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX®, Android™ und QuTScloud-Maschinen aus und greifen Sie über einen Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können mehrere virtuelle Serveranwendungen auf einem einzelnen NAS ausführen, ohne zusätzliche physische Server zu benötigen.

Container Station
Machen Sie sich mit den schlanken Virtualisierungstechnologien Docker®, LXD, und Kata Containers vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren/exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Linux Station
Führen Sie Linux®-Anwendungen (z.B. Apps aus dem Software Center) direkt auf dem NAS aus und greifen Sie per Fernzugriff über einen Webbrowser auf den Linux®-Desktop zu. Die Open Source Linux®-Plattform ist auch ideal für die Entwicklung des Internets der Dinge.

Single Root E/A-Virtualisierung (SR-IOV)
Durch die Installation eines SR-IOV-kompatiblen PCIe SmartNIC im TS-464eU können Sie Bandbreitenressourcen von einer physischen Netzwerkkarte direkt den VMs zuweisen, was die Netzwerkeffizienz erhöht und die CPU-Overheads reduziert.

Intelligente Überwachungslösung für Sicherheit rund um die Uhr
QVR Elite ist die abonnementbasierte intelligente Überwachungslösung von QNAP, mit der Sie auf einfache Weise ein Überwachungssystem mit niedrigeren TCO und höherer Skalierbarkeit aufbauen können. Die Aufnahmen werden als MP4-Dateien gespeichert, was die Wiedergabe auf nahezu jedem Gerät ermöglicht. QVR Elite integriert auch QNAP KI-basierte Lösungen, um intelligente Gesichtserkennung für Einzelhandels- und Türzutrittssysteme mit einem QNAP NAS zu erstellen. Sie können einen dedizierten, unabhängigen Speicherplatz für Überwachungsdaten auf dem TS-464eU einrichten und von einer vereinfachten Kameraverwaltung, Speicherplatzzuweisung, Kamera Live-Anzeige und Wiedergabe profitieren.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Möglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TS-464eU Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.

QNAP Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie Erweiterungsgehäuse an das TS-464eU an und verwalten Sie NAS-Speichererweiterungen mit der benutzerfreundlichen Speicher & Snapshots Manager App. Kompatible Speichererweiterungsgehäuse prüfen

Einbinden von Cloud-Speicher oder entfernten Dateiservern
Binden Sie Cloud-Speicher oder entfernte Dateiserver ein, um die Kapazität des TS-464eU zu erweitern und gleichzeitig Dateien auf dem NAS, Cloud-Speicher und entfernten Geräten zentral zu verwalten.

Mehr produktivitätssteigernde Anwendungen
Das TS-464eU bietet ein App Center, das funktionsreiche Apps zur Erweiterung Ihres NAS-Potenzials enthält!

QuObjects
Führen Sie eine leistungsstarke S3-kompatible Entwicklungsumgebung auf Ihrem TS-464eU aus, um die Arbeitsabläufe bei der Serviceentwicklung vom Testen bis zur Produktion zu vereinfachen. Sie können auch kalte Daten aus der Cloud in ein QuObjects vor Ort verschieben, um die Kosten für Cloud-Speicher zu reduzieren.

Benachrichtigungszentrum
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des Systems für eine reibungslose und einfache NAS-Verwaltung, so dass Sie stets über den Status Ihres NAS informiert sind.

Qmiix
Eine Integration Platform as a Service (iPaaS)-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen und Geräte mit dem QNAP NAS zu verbinden, um tägliche Aufgaben zu automatisieren und die Produktivität zu steigern.

QmailAgent
Zentralisieren Sie mehrere E-Mail-Konten und schützen Sie Ihre Daten durch die Verwendung einer sekundären Sicherung, was die Verwaltung und Sicherung von E-Mails ganz einfach macht.

Browser Station
Greifen Sie aus der Ferne auf geschützte Daten im selben LAN wie das TS-464eU zu, ohne komplexe VPN-Einstellungen vornehmen zu müssen.

QuFTP
Das TS-464eU kann als FTP-Server mit SSL/TLS-Verschlüsselung, QoS-Bandbreitensteuerung und Berechtigungseinstellungen für die effiziente und sichere Übertragung großer Datenmengen eingesetzt werden. FTP Client wird ebenfalls unterstützt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5095
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
CentOS 7.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
4000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36.81 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
22.285 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
479 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
6600 g
Paketgewicht
8540 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Gleichzeitige Verbindungen
1500
PCI Express x2-Steckplätze (Gen 3.x)
1
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl von Schrauben
84
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 904,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,36*
€ 1.158,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,53*
€ 1.152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,33*
€ 1.113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,31*
€ 1.090,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,35*
€ 1.076,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST1000VN002
ab € 58,90*
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 198,07*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 150,08*
Zubehör
QNAP
TS-364-8G
ab € 374,82*
Zubehör
QNAP
TS-464eU-8G
ab € 722,29*
Zubehör
QNAP
QHora-321
ab € 406,75*
Zubehör
QNAP
QHora-322
ab € 503,15*
Zubehör
QNAP
QSW-M2108R-2C
ab € 464,51*
Zubehör
QNAP
QuCPE-3032-C3558R-8G
ab € 992,94*
Zubehör
QNAP
QuCPE-3034-C3758R-16G
ab € 1.350,02*
Zubehör
QNAP
TS-h1887XU-RP-E2334-16G
ab € 3.778,96*
Zubehör
QNAP
TS-h1887XU-RP-E2336-32G
ab € 4.350,81*
Zubehör
QNAP
TS-h2287XU-RP-E2336-32G
ab € 5.728,55*
Zubehör
QNAP
TS-h2287XU-RP-E2378-64G
ab € 6.664,85*
Zubehör
QNAP
SP-4BAY-PSU
ab € 58,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.