Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TS-464eU-8G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
Artikel-Nr.:
     1231-3F43-1X0
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-464eU-8G
EAN/GTIN:
     4711103082034
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 4bay Network Attached Storage
  • 1U Rackmount NAS mit kurzer Tiefe und 2,5GbE, Upgrade auf M.2 NVMe SSD Steckplätze für mehr Leistung


  • Das TS-464eU ist mit einem Intel® Celeron® N5095 Quad-Core Prozessor (Turbo bis zu 2,9 GHz) ausgestattet. Das Platzsparendes Design mit geringer Tiefe ermöglicht eine einfache Installation in kleinen Medienschränken oder an Orten mit viel Verkabelung. Mit erweiterbarer Speicherkapazität und funktionsreichen Apps übertrifft das TS-464eU die vorherige Generation.
  • Durch die Einstellung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5-GbE-Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden.
  • Bietet 4K Medienwiedergabe und Transkodierung in Echtzeit.
  • Zwei M.2 PCIe NVMe SSD Steckplätze unterstützen die Qtier™ Auto-Tiering Technologie und SSD-Caching.
  • Zwei USB 3.2 Gen 2 10Gbps Ports für schnellere Datenübertragung.
  • BSchützt PC/Macs, virtuelle Maschinen, Software Container, Cloud Daten und SaaS Dienste./li>
  • Cloud Speichergateways realisieren hybride Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten.


... > QNAP > KMU > High-End
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, qnap storage server, storage server, rack server 1he, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 724,29*
€ 772,43*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 743,32*
€ 795,77*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 743,00*
€ 797,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 748,50*
€ 802,95*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 761,28*
€ 809,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,43*
€ 919,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,87*
€ 918,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,37*
€ 904,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,31*
€ 889,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,29*
€ 861,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.