Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo 9850M Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapoo 9850M Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Blau
Rapoo 9850M Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Blau
Rapoo 9850M Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104840726
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00215388
EAN/GTIN:
     6940056120878
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
420 x 115 x 13 mm
Tastaturgewicht
647 g
Produktabmessungen (B x T x H)
103 x 69 x 43 mm
Mausgewicht
75 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Energie
Energiequelle
Akku
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Design
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,18*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,34*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,29*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,23*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,97*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,51*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,31*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,71*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.