Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mechanische Office-Tastatur MKC-650, extralanges Kabel, Schwarz/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182678
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182678
EAN/GTIN:
     4047443497161
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Hama Tastaturen
Keyboard
Einfach mal wieder richtig in die Tasten hauen? Mit unserer hochwertigen mechanischen Tastatur holen Sie sich echtes Schreibfeeling direkt ins Buro, Home-Office oder in die Werkstatt. Nostalgischer Look – volles Gefuhl beim Tippen. - Neigungseinstellung ermoglicht eine bequeme Positionierung - fur eine angenehme Schreibposition: ergonomisch ansteigende Bauart beugt einer Uberbeanspruchung und Schmerzen in Armen, Schultern und Nacken vor - Hintergrundbeleuchtung fur optimales Handling im Dunklen - laserbeschriftete Tasten sorgen fur eine hohe Abriebbestandigkeit - das Vollformat-Tastenfeld stellt Ihnen den gewohnten Tastaturstandard in vollem Umfang zur Verfugung - extra langes Kabel fur mehr Flexibilitat und Bewegungsfreiheit und einen unkomplizierten Anschluss an PC oder Notebook - mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen uber die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umstandlichen Weg uber die Systemeinstellungen gehen zu mussen - PC-Keyboard mit mechanischen Switches fur leichte Bedienbarkeit und angenehmes Feedback beim Tippen- robust und langlebig: schlanke Tastatur mit stabilem Metallgehause und Tasten mit hoher Lebensdauer (50.000.000 Tastenanschlage) - universale Anschlussmoglichkeit per USB-A-Stecker zum Verbinden mit Laptop, Rechner, etc. - die Standfuse an der Computertastatur sind klappbar, sodass sich die Hohe nach Belieben anpassen lasst - leise Tastatur fur entspanntes und konzentriertes Arbeiten im Homeoffice und geteilten Buro - ergonomisch geformte Tasten erleichtern ein komfortables Arbeiten uber langere Zeit - lineare Switches fur schnelle Tastenanschlage - Anti-Ghosting fur zuverlassige und schnelle Reaktionszeiten bei der muhelosen Eingabe - einstecken und lostippen: Dank Plug-and-Play ist keine Treiberinstallation notwendig - kabelgebunden und flexibel: Das PC-Keyboard verfugt uber ein besonders langes USB-Kabel mit 180 cm, das die optimale Arbeitsplatzgestaltung erleichtert – perfekt fur die Buroausstattung und mobiles Arbeiten Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 Lieferumfang: - 1 Tastatur MKC-650
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
677.94 g | 638 g
Hohe:
15 cm | 3,5 cm
Lange:
44.2 cm
Breite:
4 cm | 42,5 cm
Kabellange:
180 cm
Farbton:
Anthrazit, Schwarz
Ausfuhrung:
Vollformat Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Tiefe:
12,1 cm
Art:
Office
Tastenanzahl:
105
Besonderheit:
Metalloberflache
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Anti-Ghosting/ Hintergrundbeleuchtung/ Klappbare Standfuse/ WIN Lock-Funktion
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Lasergravur
Tastenmechanik:
Mechanisch
Switchprofil:
Linear / Lautlos (OUTEMU Black)
Lebensdauer Tasten:
50 Keystrokes
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, mechanische Tastatur, usb tastatur hama, hama tastaturen, hama tastatur mkc-650, USB, Computer, Kabel, Eingabegerat, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, USB-Kabel, Ergonomie, Computer Zubehor, Eingabe, mechanical, ergonomisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,18*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,39*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,32*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,16*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 30,55*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,42*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,78*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,34*
Ähnlich
Hama
00050453
ab € 32,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.