| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-104759936 Herst.-Nr.: 65376800DY EAN/GTIN: 40393910004076 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 250 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 6 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Orange | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabel-Klasse | Ea | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | AWG Kabelgröße | 26 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 100 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |