Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 73 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 73 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 73 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 73 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104563912
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742162.002
EAN/GTIN:
     4051859755388
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
5 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
2100 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
73 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
85 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
220 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.