Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Calido Clickbeam maxi D90 Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Calido Clickbeam maxi D90 Schienenlichtschranke LED
RZB Calido Clickbeam maxi D90 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104200584
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742166.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Anbaustrahler mit modernen Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet.
Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät.
356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Frontring Aluminium-Druckguss schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert für besonders homogene Ausleuchtung. Spezielle Clickbeam-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung.
UVA- und IR-freies Licht. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Adapter integriert. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-30 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Höhe
162 mm
Durchmesser
90 mm
Gewicht
740 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
37 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
3400 lm
Strahlungswinkel
21 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
8.7 A
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982810.003
€ 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.