Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP9393GU7.5MK InfiniBand/fibre optic cable 7,5 m SN 4x SN OM5 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP9393GU7.5MK InfiniBand/fibre optic cable 7,5 m SN 4x SN OM5 Grün
BlueOptics SFP9393GU7.5MK InfiniBand/fibre optic cable 7,5 m SN 4x SN OM5 Grün
BlueOptics SFP9393GU7.5MK InfiniBand/fibre optic cable 7,5 m SN 4x SN OM5 Grün
BlueOptics SFP9393GU7.5MK InfiniBand/fibre optic cable 7,5 m SN 4x SN OM5 Grün
BlueOptics SFP9393GU7.5MK InfiniBand/fibre optic cable 7,5 m SN 4x SN OM5 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104101532
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP9393GU7.5MK
EAN/GTIN:
     4063232234328
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics© SFP9393GU7.5MK 7.5 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit SN/UPC auf SN/UPC Duplex Anschluss und Laseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM5 (Fasertyp G50/125µm), in der Farbe limettengrün.

BlueOptics SFP9393GU7.5MK 7.5 Meter LWL SN-SN OM5 Duplex Patchkabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP9393GU7.5MK 7.5 Meter Multimode OM5 LWL SN-SN Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von 850nm Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics SFP9393GU7.5MK 7.5 Meter Multimode OM5 LWL SN-SN Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 2,5dB pro Kilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Eine weitere Optimierung der Rückflussdämpfung durch die Anpassung der Schliffart (UPC oder 8° APC) ist ebenfalls möglich. BlueOptics SFP9393GU7.5MK 7.5 Meter Multimode OM5 LWL SN-SN Duplex Patchkabel sind in den Längen 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter verfügbar. Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP9393GU7.5MK 7.5 Meter LWL SN-SN OM5 Duplex Patchkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics SFP9393GU7.5MK 7.5 Meter LWL SN-SN OM5 Duplex Patchkabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten SN-SN OM5 Duplex Patchkabel enthalten.

BlueOptics SFP9393GU7.5MK 7.5 Meter LWL SN-SN OM5 Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics SFP9393GU7.5MK 7.5 Meter LWL SN-SN OM5 Duplex Patchkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Patchkabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.

BlueOptics SFP9393GU7.5MK 7.5 Meter LWL SN-SN OM5 Duplex Patchkabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC- 754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Lichtleitertyp
OM5
Anschluss 1
SN
Anschluss 2
4x SN
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Schleifart Stecker
UPC
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.