Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 0MYJ96 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 0MYJ96 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0MYJ96 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0MYJ96 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104083579
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     0MYJ96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Latitude 13 (7380) , Dell Latitude 14 (7480) , Dell Latitude 12 (7280) , Dell Latitude 14 (7490) , Dell Latitude 12 (7290) , Dell Latitude 13 (7390) , Dell Latitude 12 (E7270) , Dell Latitude 14 (E7470)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
60 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.