Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 0J9NH2 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 55Wh kompatibel für Dell 3.600 mAh 15,2 V
IPC-Computer Akku 55Wh kompatibel für Dell 3.600 mAh 15,2 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104083089
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     0J9NH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Latitude 14 (E7440) , Dell Latitude 14 (E7450) , Dell Latitude 14 (E7420) , Dell Latitude 14 2in1 (7440) , Dell Latitude 14 (7440) , Dell Latitude 14 (7450)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6700 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.7 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
52 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.