Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110690 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110690 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Silber
Bartscher 110690 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Silber
Bartscher 110690 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104081931
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Zubehör Geschirrspüler
Zubehör Spülmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
665 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2530 g
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile geschirrspueler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.