Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1062503 Grill zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1062503 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 1062503 Grill zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104077440
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1062503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Grill-Rost
Grillrost
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
14700 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
23000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,74*
€ 719,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,76*
€ 705,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,10*
€ 670,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,36*
€ 646,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,25*
€ 607,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.