Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110693 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110693 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör
Bartscher 110693 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör
Bartscher 110693 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104076310
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Zubehör Geschirrspüler
Zubehör Spülmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
2700 g
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile geschirrspueler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.