Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A114365 Gewerblicher Speisenwärmer 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A114365 Gewerblicher Speisenwärmer 1200 W
Bartscher A114365 Gewerblicher Speisenwärmer 1200 W
Bartscher A114365 Gewerblicher Speisenwärmer 1200 W
Bartscher A114365 Gewerblicher Speisenwärmer 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104075261
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A114365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte bartscher
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.