Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 103079 Teekannenstövchen Glas, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 103079 Teekannenstövchen Glas, Edelstahl
Bartscher 103079 Teekannenstövchen Glas, Edelstahl
Bartscher 103079 Teekannenstövchen Glas, Edelstahl
Bartscher 103079 Teekannenstövchen Glas, Edelstahl
Bartscher 103079 Teekannenstövchen Glas, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104073457
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     103079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tassenwärmer
bartscher tassenwärmer
tassenwärmer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Glas, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
14400 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,74*
€ 776,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,43*
€ 766,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,28*
€ 742,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,69*
€ 718,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,39*
€ 674,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.