Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 348207 commercial use plate warmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 348207 commercial use plate warmer
Bartscher 348207 commercial use plate warmer
Bartscher 348207 commercial use plate warmer
Bartscher 348207 commercial use plate warmer
Bartscher 348207 commercial use plate warmer
Bartscher 348207 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104068171
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     348207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
112700 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Material
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Temperaturbereich (T-T)
20 - 80 °C
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.309,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,79*
€ 1.706,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,06*
€ 1.695,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,36*
€ 1.640,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,69*
€ 1.600,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,53*
€ 1.558,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.