Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190208 Reisebecher Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190208 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 190208 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 190208 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 190208 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 190208 Reisebecher Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104068132
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pump-Isolierkanne
Pump-Thermokanne
Pumpkanne
Pumpthermoskanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
338 mm
Gewicht
2397 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.