Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 112161 Gewerblicher Speisenwärmer 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 112161 Gewerblicher Speisenwärmer 600 W
Bartscher 112161 Gewerblicher Speisenwärmer 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104063555
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     112161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
wärmebrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
14000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,36*
€ 807,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,57*
€ 793,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,12*
€ 762,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,22*
€ 740,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,04*
€ 702,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.