Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1930311 Grill zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1930311 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 1930311 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 1930311 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 1930311 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 1930311 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 1930311 Grill zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104060731
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1930311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne gas
kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
162600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.158,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.422,20*
€ 5.262,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.372,80*
€ 5.203,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.239,26*
€ 5.044,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.180,73*
€ 4.975,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.158,70*
€ 4.948,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.