Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A150039 Schneebesen Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A150039 Schneebesen Edelstahl Silber
Bartscher A150039 Schneebesen Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104060261
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenmaschinen-Schneebesen
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
263 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.