| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103928481 Herst.-Nr.: SFP3139EU2MK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/PC auf FSMA/PC Duplex Anschluss und Laseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM3 (Fasertyp G50/125µm), in der Farbe Aqua. BlueOptics LWL LC-FSMA OM3 Duplex Patchkabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics Multimode OM3 LWL LC-FSMA Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von 850nm Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern. Beste Dämpfungswerte BlueOptics Multimode OM3 LWL LC-FSMA Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 3,5dB pro Kilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Eine weitere Optimierung der Rückflussdämpfung durch die Anpassung der Schliffart (UPC oder 8° APC) ist ebenfalls möglich. BlueOptics Multimode OM3 LWL LC-FSMA Duplex Patchkabel sind in den Längen 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter verfügbar. Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 40 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Gewährleistungsfrist | 25 Jahr(e) | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Lichtleitertyp | OM3 | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | FSMA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Aqua-Farbe, Türkis | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Schleifart Stecker | UPC | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | | Unterstütze Wellenlängen | 850 nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |