Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 0HTX4D Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 0HTX4D Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0HTX4D Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0HTX4D Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0HTX4D Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0HTX4D Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103588755
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     0HTX4D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron 17R (5720) , Dell Latitude 14 (E5420) , Dell Latitude 14 (E5430) , Dell Latitude 14 (E6440) , Dell Inspiron 15R (5520) , Dell Inspiron 15R (5525) , Dell Inspiron 15R (7520) , Dell Inspiron 17R (5720) , Dell Precision M2800 , Dell Latitude 14 (E6430) ATG
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
64 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.