Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 0X57F1 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 0X57F1 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0X57F1 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0X57F1 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0X57F1 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103588747
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     0X57F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Latitude 14 (E6430) , Dell Precision M2800 , Dell Latitude 14 (E6430s) , Dell Latitude 14 (E6420) , Dell Latitude 15 (E5520) , Dell Latitude 15 (E6520) , Dell Latitude 14 (E5420) , Dell Vostro 15 (3560) , Dell Vostro 14 (3460) , Dell Latitude 14 (E6430)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
9
Batteriekapazität
87 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.