Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400117319 Notizbuch A5 144 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400117319 Notizbuch A5 144 Blätter Schwarz
Oxford 400117319 Notizbuch A5 144 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103448251
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400117319
EAN/GTIN:
     4006144013643
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
144 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A5
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.