Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8243-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8243-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Gardena 8243-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Gardena 8243-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Gardena 8243-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Gardena 8243-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Gardena 8243-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103448199
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8243-20
EAN/GTIN:
     4066407002203
Suchbegriffe:
Flächenregner
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Mit dem GARDENA Versenkregner SD80 des GARDENA Sprinklersystems kannst Du für die automatische Bewässerung Deiner kleineren Rasenflächen sorgen. Der Regner sorgt für einen grünen und gesunden Rasen. Die automatische Rasenbewässerung schützt Deinen Rasen vor dem Austrocknen – das ist für Dich bequem sowie zeitsparend. Dank des praktischen, unterirdischen Systems ist der Sprenger kaum zu sehen. Unabhängig von der Wurfweite und dem beregneten Bereich bietet der Versenkregner eine exakte Beregnung. So sparst Du Wasser. Du kannst den Sprühbereich von 5 bis 360° einstellen – dank des ergonomischen Designs ganz ohne Werkzeug. Die Sprühweite ist zwischen 3 und 5 m einstellbar. Der Sprinkler sorgt für ein gleichmäßiges Sprühbild im gesamten Beregnungsbereich. Durch den integrierten Filter ist der Versenkregner vor Verschmutzungen geschützt. Das 1/2" Innengewinde ermöglicht eine einfache Integration des Rasensprengers in Deine bestehende Sprinkleranlage. Der Versenkregner SD80 ist mit allen Produkten des GARDENA Sprinklersystems kompatibel und kann zudem mit bestehenden GARDENA S-line-Sprinkleranlagen verbaut werden. Versteht Deinen Rasen. Das intelligente Sprinklersystem. Zuverlässige und effiziente Rasenbewässerung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Pop-up-Sprinkleranlage
Maximum abgedecktes Gebiet
80 m²
Abgedeckte Mindestfläche
28 m²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Sprühbereich
3 - 5 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.