Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8241-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8241-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Gardena 8241-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Gardena 8241-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Gardena 8241-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Gardena 8241-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Gardena 8241-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103448198
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8241-20
EAN/GTIN:
     4066407002180
Suchbegriffe:
Flächenregner
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Automatische Bewässerung von kleineren Rasenflächen bis 30 m² Mit dem GARDENA Versenkregner SD30 kannst Du Deine kleineren und schmalen Rasenflächen automatisch bewässern und für einen grünen, gesunden Rasen sorgen. Die automatische Rasenbewässerung schützt Deinen Rasen vor dem Austrocknen – das ist für Dich bequem und zeitsparend. Der praktische Sprinkler ist durch das unterirdische System in Deinem Garten kaum sichtbar. Die Beregnung ist unabhängig von Wurfweite und Beregnungsbereich stets exakt, sodass Du Wasser sparst. Der Sprühbereich ist dank des ergonomischen Designs mühelos und ohne Werkzeug von 5 bis 360° einstellbar. Die Sprühweite kannst Du zwischen 1,5 und 3 m einstellen und somit auch schmale Stellen bewässern. Im gesamten Beregnungsbereich bietet der Regner ein gleichmäßiges Sprühbild. Der integrierte Filter schützt den Versenkregner vor Verschmutzungen. Dank des 1/2" Innengewindes kannst Du den Regner in bestehende Sprinkleranlagen integrieren. Der Versenkregner SD30 ist mit allen Produkten des GARDENA Sprinklersystems kompatibel und kann auch mit bestehenden GARDENA S-line-Sprinkleranlagen verbaut werden. Versteht Deinen Rasen. Das intelligente Sprinklersystem. Zuverlässige und effiziente Rasenbewässerung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Pop-up-Sprinkleranlage
Maximum abgedecktes Gebiet
30 m²
Abgedeckte Mindestfläche
7 m²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Sprühbereich
1.5 - 3 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.