Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8233-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8233-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 8233-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 8233-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 8233-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 8233-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 8233-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103448196
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8233-20
EAN/GTIN:
     4066407002142
Suchbegriffe:
Flächenregner
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Automatische Bewässerung von mittelgroßen Flächen bis 180 m² Mit dem GARDENA Versenkregner MD180 des GARDENA Sprinklersystems kannst Du Deine mittelgroßen Rasenflächen automatisch bewässern. Der Regner ermöglicht einen grünen, gesunden Rasen. Die automatische Rasenbewässerung schützt Deinen Rasen bequem und zeitsparend vor dem Austrocknen. Das praktische, unterirdische System sorgt dafür, dass der Sprenger kaum zu sehen ist. Der Versenkregner überzeugt mit einer exakten Beregnung – unabhängig von der Wurfweite und dem beregneten Bereich. Dadurch sparst Du Wasser. Stelle durch das ergonomische Design die Sprühweite zwischen 5 und 7,5 m sowie den Sprühbereich von 80 bis 360° ein – beides ganz ohne Werkzeug. Der verringerte Wasserdurchfluss der Rotationsdüse erlaubt eine bessere Wasseraufnahme der Pflanze. So wird Wasserverschwendung verhindert. Das gleichmäßige und präzise Sprühbild im gesamten Beregnungsbereich erlaubt eine effiziente Gartenbewässerung. Der Wassersprinkler ist vor Schmutz geschützt dank des schmutzabweisenden doppelten Versenk-Systems und des integrierten Filters. Aufgrund des 1/2" Innengewindes kannst Du den Rasensprenger einfach in Deine bestehende Sprinkleranlage integrieren. Der praktische Versenkregner MD180 ist mit allen Produkten des GARDENA Sprinklersystems kompatibel. Die Düse hat den gleichen Wasserdurchfluss wie die GARDENA T200- und T380-Sprinkler, sodass Du die Sprinkler in einer Beregnungszone kombinieren kannst. Versteht Deinen Rasen. Das intelligente Sprinklersystem. Zuverlässige und effiziente Rasenbewässerung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Pop-up-Sprinkleranlage
Maximum abgedecktes Gebiet
180 m²
Abgedeckte Mindestfläche
95 m²
Produktfarbe
Schwarz
Sprühbereich
5.5 - 7.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 750 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.